アクトリンク グループテーブル 角型ロング 配線スリット・アジャスター脚 W2000×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型ロング 配線スリット・アジャスター脚 W2000×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(角型ロング)。配線スリットを備え、電源コードやLANケーブルをすっきり配線できるため、快適で整然としたミーティングスペースを実現します。アジャスター脚により床面の凹凸に合わせた水平調整が可能で、安定した設置をサポートします。

幅(mm)
2000
質量(kg)
53.2
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04769209JP-2012HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769218JP-2012HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769227JP-2012HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769236JP-2012HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769252JP-2012HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769261JP-2012HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769270JP-2012HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769279JP-2012HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769288JP-2012HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769297JP-2012HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769306JP-2012HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769322JP-2012HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769331JP-2012HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769340JP-2012HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769349JP-2012HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769358JP-2012HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769367JP-2012HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769376JP-2012HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769392JP-2012HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769401JP-2012HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769410JP-2012HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769419JP-2012HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769428JP-2012HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769437JP-2012HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769446JP-2012HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769462JP-2012HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769471JP-2012HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥274,400
¥219,800
¥241,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769480JP-2012HSA-TFサテンソフトトープブラック
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769489JP-2012HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769498JP-2012HSA-THアッシュドパインLブラック
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769507JP-2012HSA-TLホワイトブラック
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769516JP-2012HSA-TMアッシュドオークMブラック
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769532JP-2012HSA-TNサテンディーブブルーブラック
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769541JP-2012HSA-TRアッシュドオークDブラック
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769550JP-2012HSA-TXホワイトオークMブラック
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769559JP-2012HSA-TYブラックウォールナットDブラック
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769568JP-2012HSA-WFサテンソフトトープホワイト
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769577JP-2012HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769586JP-2012HSA-WHアッシュドパインLホワイト
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769602JP-2012HSA-WLホワイトホワイト
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769611JP-2012HSA-WMアッシュドオークMホワイト
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769620JP-2012HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769629JP-2012HSA-WRアッシュドオークDホワイト
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769638JP-2012HSA-WXホワイトオークMホワイト
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04769647JP-2012HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥259,300
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする