曜日別特売

アクトリンク グループテーブル 角型ロング 配線スリット・キャスター脚 W2400×D1000<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角型ロング 配線スリット・キャスター脚 W2400×D1000<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(角型ロング)。配線スリットを備え、電源コードやLANケーブルをすっきり配線できるため、快適で整然としたミーティングスペースを実現します。キャスター脚を採用しており、レイアウト変更や移動もスムーズに行えます。

幅(mm)
2400
質量(kg)
60.2
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1000
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04777216JP-2410HSCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777232JP-2410HSCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777241JP-2410HSCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777250JP-2410HSCN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777259JP-2410HSCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777268JP-2410HSCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777277JP-2410HSCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777286JP-2410HSCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777302JP-2410HSCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777311JP-2410HSCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777320JP-2410HSCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777329JP-2410HSCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777338JP-2410HSCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777347JP-2410HSCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777356JP-2410HSCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777372JP-2410HSCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777381JP-2410HSCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777390JP-2410HSCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777399JP-2410HSCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777408JP-2410HSCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777417JP-2410HSCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777426JP-2410HSCN-NLホワイトサテンディープブルー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777442JP-2410HSCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777451JP-2410HSCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777460JP-2410HSCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777469JP-2410HSCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777478JP-2410HSCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥277,100
¥229,800
¥252,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777487JP-2410HSC-TFサテンソフトトープブラック
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777496JP-2410HSC-TGサテンホワイトグレーブラック
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777512JP-2410HSC-THアッシュドパインLブラック
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777521JP-2410HSC-TLホワイトブラック
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777530JP-2410HSC-TMアッシュドオークMブラック
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777539JP-2410HSC-TNサテンディーブブルーブラック
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777548JP-2410HSC-TRアッシュドオークDブラック
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777557JP-2410HSC-TXホワイトオークMブラック
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777566JP-2410HSC-TYブラックウォールナットDブラック
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777582JP-2410HSC-WFサテンソフトトープホワイト
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777591JP-2410HSC-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777600JP-2410HSC-WHアッシュドパインLホワイト
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777609JP-2410HSC-WLホワイトホワイト
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777618JP-2410HSC-WMアッシュドオークMホワイト
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777627JP-2410HSC-WNサテンディーブブルーホワイト
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777636JP-2410HSC-WRアッシュドオークDホワイト
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777652JP-2410HSC-WXホワイトオークMホワイト
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04777661JP-2410HSC-WYブラックウォールナットDホワイト
¥260,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする