曜日別特売

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・アジャスター脚 W2400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル オーバル型 配線スクエア・アジャスター脚 W2400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(オーバル型)。スクエアタイプの配線機能を備え、電源コードやLANケーブルを天板下へすっきり収納できるため、快適で整然としたミーティングスペースを実現します。アジャスター脚により床面の凹凸に合わせた水平調整が可能で、安定した設置をサポートします。

幅(mm)
2400
質量(kg)
69.5
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04779472JP-2412EWAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779481JP-2412EWAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779490JP-2412EWAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779499JP-2412EWAN-FLホワイトサテンソフトトープ
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779508JP-2412EWAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779517JP-2412EWAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779526JP-2412EWAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779542JP-2412EWAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779551JP-2412EWAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779560JP-2412EWAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779569JP-2412EWAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779578JP-2412EWAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779587JP-2412EWAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779596JP-2412EWAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779612JP-2412EWAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779621JP-2412EWAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779630JP-2412EWAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779639JP-2412EWAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779648JP-2412EWAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779657JP-2412EWAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779666JP-2412EWAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779682JP-2412EWAN-NLホワイトサテンディープブルー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779691JP-2412EWAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779700JP-2412EWAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779709JP-2412EWAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779718JP-2412EWAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779727JP-2412EWAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
313,800
259,800
285,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779736JP-2412EWA-TFサテンソフトトープブラック
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779752JP-2412EWA-TGサテンホワイトグレーブラック
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779761JP-2412EWA-THアッシュドパインLブラック
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779770JP-2412EWA-TLホワイトブラック
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779779JP-2412EWA-TMアッシュドオークMブラック
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779788JP-2412EWA-TNサテンディーブブルーブラック
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779797JP-2412EWA-TRアッシュドオークDブラック
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779806JP-2412EWA-TXホワイトオークMブラック
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779822JP-2412EWA-TYブラックウォールナットDブラック
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779831JP-2412EWA-WFサテンソフトトープホワイト
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779840JP-2412EWA-WGサテンホワイトグレーホワイト
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779849JP-2412EWA-WHアッシュドパインLホワイト
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779858JP-2412EWA-WLホワイトホワイト
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779867JP-2412EWA-WMアッシュドオークMホワイト
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779876JP-2412EWA-WNサテンディーブブルーホワイト
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779892JP-2412EWA-WRアッシュドオークDホワイト
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779901JP-2412EWA-WXホワイトオークMホワイト
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04779910JP-2412EWA-WYブラックウォールナットDホワイト
295,900
239,800
263,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする