曜日別特売

アクトリンク グループテーブル 角形ロング 配線スクエア・キャスター脚 W2400×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク グループテーブル 角形ロング  配線スクエア・キャスター脚 W2400×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンク グループテーブル(角型ロング)。スクエアタイプの配線機能を備え、電源コードやLANケーブルを天板下へすっきり収納できるため、快適で整然としたミーティングスペースを実現します。キャスター脚を採用しており、レイアウト変更や移動もスムーズに行えます。

幅(mm)
2400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04781599JP-2412HWC1-TF62.7サテンソフトトープブラック
¥229,300
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781608JP-2412HWC1-TG62.7サテンホワイトグレーブラック
¥229,300
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781617JP-2412HWC1-TN125.4サテンディーブブルーブラック
¥229,300
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781626JP-2412HWC1-WF62.7サテンソフトトープホワイト
¥229,300
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781642JP-2412HWC1-WG62.7サテンホワイトグレーホワイト
¥229,300
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781651JP-2412HWC1-WN125.4サテンディーブブルーホワイト
¥229,300
¥179,800
¥197,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781660JP-2412HWCN1-FF62.7サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781669JP-2412HWCN1-FG62.7サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781678JP-2412HWCN1-FH62.7アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781687JP-2412HWCN1-FL62.7ホワイトサテンソフトトープ
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781696JP-2412HWCN1-FM62.7アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781712JP-2412HWCN1-FN125.4サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781721JP-2412HWCN1-FR62.7アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781730JP-2412HWCN1-FX62.7ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781739JP-2412HWCN1-FY62.7ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781748JP-2412HWCN1-GF62.7サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781757JP-2412HWCN1-GG62.7サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781766JP-2412HWCN1-GH62.7アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781782JP-2412HWCN1-GL62.7ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781791JP-2412HWCN1-GM62.7アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781800JP-2412HWCN1-GN125.4サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781809JP-2412HWCN1-GR62.7アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781818JP-2412HWCN1-GX62.7ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781827JP-2412HWCN1-GY62.7ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781836JP-2412HWCN1-NF125.4サテンソフトトープサテンディープブルー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781852JP-2412HWCN1-NG125.4サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781861JP-2412HWCN1-NH125.4アッシュドパインLサテンディープブルー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781870JP-2412HWCN1-NL125.4ホワイトサテンディープブルー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781879JP-2412HWCN1-NM125.4アッシュドオークMサテンディープブルー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781888JP-2412HWCN1-NN125.4サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781897JP-2412HWCN1-NR125.4アッシュドオークDサテンディープブルー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781906JP-2412HWCN1-NX125.4ホワイトオークMサテンディープブルー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04781922JP-2412HWCN1-NY125.4ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥244,700
¥199,800
¥219,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする