アクトリンク ハイテーブル 角型 両面タイプ 配線キャップ・アジャスター脚 W1800×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型 両面タイプ 配線キャップ・アジャスター脚 W1800×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅1800×奥行1200mmの角型天板を採用し、立ちミーティングやチームでのコミュニケーションに最適です。配線キャップを2個備え、ケーブル類をすっきり整理可能。アジャスター脚により安定した設置ができ、多様なオフィスシーンに対応します。

幅(mm)
1800
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04795547JPH-1812HWAN-FF61.8サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795556JPH-1812HWAN-FG61.8サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795572JPH-1812HWAN-FH61.8アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795581JPH-1812HWAN-FL61.8ホワイトサテンソフトトープ
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795590JPH-1812HWAN-FM61.8アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795599JPH-1812HWAN-FN123.6サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795608JPH-1812HWAN-FR61.8アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795617JPH-1812HWAN-FX61.8ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795626JPH-1812HWAN-FY61.8ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795642JPH-1812HWAN-GF61.8サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795651JPH-1812HWAN-GG61.8サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795660JPH-1812HWAN-GH61.8アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795669JPH-1812HWAN-GL61.8ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795678JPH-1812HWAN-GM61.8アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795687JPH-1812HWAN-GN123.6サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795696JPH-1812HWAN-GR61.8アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795712JPH-1812HWAN-GX61.8ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795721JPH-1812HWAN-GY61.8ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795730JPH-1812HWAN-NF123.6サテンソフトトープサテンディープブルー
¥316,000
¥249,800
¥274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795739JPH-1812HWAN-NG123.6サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥316,000
¥249,800
¥274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795748JPH-1812HWAN-NH123.6アッシュドパインLサテンディープブルー
¥316,000
¥249,800
¥274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795757JPH-1812HWAN-NL123.6ホワイトサテンディープブルー
¥316,000
¥249,800
¥274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795766JPH-1812HWAN-NM123.6アッシュドオークMサテンディープブルー
¥316,000
¥249,800
¥274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795782JPH-1812HWAN-NN61.8サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥316,000
¥259,800
¥285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795791JPH-1812HWAN-NR123.6アッシュドオークDサテンディープブルー
¥316,000
¥249,800
¥274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795800JPH-1812HWAN-NX123.6ホワイトオークMサテンディープブルー
¥316,000
¥249,800
¥274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795809JPH-1812HWAN-NY123.6ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥316,000
¥249,800
¥274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795818JPH-1812HWA-TF61.8サテンソフトトープブラック
¥284,800
¥229,800
¥252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795827JPH-1812HWA-TG61.8サテンホワイトグレーブラック
¥284,800
¥229,800
¥252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795836JPH-1812HWA-TN123.6サテンディーブブルーブラック
¥284,800
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795852JPH-1812HWA-WF61.8サテンソフトトープホワイト
¥284,800
¥229,800
¥252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795861JPH-1812HWA-WG61.8サテンホワイトグレーホワイト
¥284,800
¥229,800
¥252,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04795870JPH-1812HWA-WN123.6サテンディーブブルーホワイト
¥284,800
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする