アクトリンク ハイテーブル 角型 片面タイプ 配線キャップ・アジャスター脚 W2400×D600<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型 片面タイプ 配線キャップ・アジャスター脚 W2400×D600<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅2400×奥行600mmの角型天板を採用し、立ちミーティングやカジュアルな打ち合わせに適しています。配線キャップを2個備え、ケーブル類をすっきり整理可能。アジャスター脚により安定した設置ができ、コミュニケーションスペースの活性化をサポートします。

幅(mm)
2400
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
600
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04796211JPH-2406HWAN-FF38.9サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796220JPH-2406HWAN-FG38.9サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796229JPH-2406HWAN-FH38.9アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796238JPH-2406HWAN-FL38.9ホワイトサテンソフトトープ
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796247JPH-2406HWAN-FM38.9アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796256JPH-2406HWAN-FN77.8サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796272JPH-2406HWAN-FR38.9アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796281JPH-2406HWAN-FX38.9ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796290JPH-2406HWAN-FY38.9ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796299JPH-2406HWAN-GF38.9サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796308JPH-2406HWAN-GG38.9サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796317JPH-2406HWAN-GH38.9アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796326JPH-2406HWAN-GL38.9ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796342JPH-2406HWAN-GM38.9アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796351JPH-2406HWAN-GN77.8サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796360JPH-2406HWAN-GR38.9アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796369JPH-2406HWAN-GX38.9ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796378JPH-2406HWAN-GY38.9ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796387JPH-2406HWAN-NF77.8サテンソフトトープサテンディープブルー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796396JPH-2406HWAN-NG77.8サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796412JPH-2406HWAN-NH77.8アッシュドパインLサテンディープブルー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796421JPH-2406HWAN-NL77.8ホワイトサテンディープブルー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796430JPH-2406HWAN-NM77.8アッシュドオークMサテンディープブルー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796439JPH-2406HWAN-NN77.8サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796448JPH-2406HWAN-NR77.8アッシュドオークDサテンディープブルー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796457JPH-2406HWAN-NX77.8ホワイトオークMサテンディープブルー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796466JPH-2406HWAN-NY77.8ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥274,000
¥219,800
¥241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796482JPH-2406HWA-TF38.9サテンソフトトープブラック
¥244,200
¥189,800
¥208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796491JPH-2406HWA-TG38.9サテンホワイトグレーブラック
¥244,200
¥189,800
¥208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796500JPH-2406HWA-TN77.8サテンディーブブルーブラック
¥244,200
¥189,800
¥208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796509JPH-2406HWA-WF38.9サテンソフトトープホワイト
¥244,200
¥189,800
¥208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796518JPH-2406HWA-WG38.9サテンホワイトグレーホワイト
¥244,200
¥189,800
¥208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04796527JPH-2406HWA-WN77.8サテンディーブブルーホワイト
¥244,200
¥189,800
¥208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする