アクトリンク ミーティング 円型 配線なし・アジャスター脚 Φ1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティング 円型 配線なし・アジャスター脚 Φ1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのミーティングテーブル。直径1200mmの円形天板を採用し、参加者が自然に向き合えるコミュニケーションしやすいレイアウトを実現します。配線キャップなしのすっきりとしたデザインで、アジャスター脚により安定した設置が可能。ミーティングやカジュアルな打ち合わせに適したテーブルです。

幅(mm)
1200
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04797769JPM-1212CNAN-FF22.7サテンソフトトープサテンソフトトープ
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797778JPM-1212CNAN-FG22.7サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797787JPM-1212CNAN-FH22.7アッシュドパインLサテンソフトトープ
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797796JPM-1212CNAN-FL22.7ホワイトサテンソフトトープ
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797812JPM-1212CNAN-FM22.7アッシュドオークMサテンソフトトープ
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797821JPM-1212CNAN-FN45.4サテンディーブブルーサテンソフトトープ
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797830JPM-1212CNAN-FR22.7アッシュドオークDサテンソフトトープ
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797839JPM-1212CNAN-FX22.7ホワイトオークMサテンソフトトープ
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797848JPM-1212CNAN-FY22.7ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797857JPM-1212CNAN-GF22.7サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797866JPM-1212CNAN-GG22.7サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797882JPM-1212CNAN-GH22.7アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797891JPM-1212CNAN-GL22.7ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797900JPM-1212CNAN-GM22.7アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797909JPM-1212CNAN-GN45.4サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797918JPM-1212CNAN-GR22.7アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797927JPM-1212CNAN-GX22.7ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797936JPM-1212CNAN-GY22.7ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797952JPM-1212CNAN-NF45.4サテンソフトトープサテンディープブルー
118,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797961JPM-1212CNAN-NG45.4サテンホワイトグレーサテンディープブルー
118,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797970JPM-1212CNAN-NH45.4アッシュドパインLサテンディープブルー
118,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797979JPM-1212CNAN-NL45.4ホワイトサテンディープブルー
118,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797988JPM-1212CNAN-NM45.4アッシュドオークMサテンディープブルー
118,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04797997JPM-1212CNAN-NN22.7サテンディーブブルーサテンディープブルー
118,000
94,980
104,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04798006JPM-1212CNAN-NR45.4アッシュドオークDサテンディープブルー
118,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04798022JPM-1212CNAN-NX45.4ホワイトオークMサテンディープブルー
118,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04798031JPM-1212CNAN-NY45.4ブラックウォールナットDサテンディープブルー
118,000
92,980
102,278(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04798040JPM-1212CNA-TF22.7サテンソフトトープブラック
103,100
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04798049JPM-1212CNA-TG22.7サテンホワイトグレーブラック
103,100
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04798058JPM-1212CNA-TN45.4サテンディーブブルーブラック
103,100
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04798067JPM-1212CNA-WF22.7サテンソフトトープホワイト
103,100
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04798076JPM-1212CNA-WG22.7サテンホワイトグレーホワイト
103,100
81,980
90,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04798092JPM-1212CNA-WN45.4サテンディーブブルーホワイト
103,100
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする