曜日別特売

アクトリンク ミーティングテーブル 片アール型 配線なし・キャスター脚 W1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 片アール型 配線なし・キャスター脚 W1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのミーティングテーブル。幅1400×奥行1400mm・高さ720mmの片アール型天板を採用し、対話やコラボレーションを促進するゆとりあるワークスペースを実現します。配線キャップなし仕様のため天板をすっきりと使用でき、キャスター脚タイプにより移動やレイアウト変更も容易です。ストッパー・アジャスト機構付きキャスターを備え、ミーティングエリアやオープンスペースで柔軟に活用できます。

幅(mm)
1400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04801190JPM-1414RNCN-FF34.9サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801199JPM-1414RNCN-FG34.9サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801208JPM-1414RNCN-FH34.9アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801217JPM-1414RNCN-FL34.9ホワイトサテンソフトトープ
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801226JPM-1414RNCN-FM34.9アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801242JPM-1414RNCN-FN69.8サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801251JPM-1414RNCN-FR34.9アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801260JPM-1414RNCN-FX34.9ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801269JPM-1414RNCN-FY34.9ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801278JPM-1414RNCN-GF34.9サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801287JPM-1414RNCN-GG34.9サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801296JPM-1414RNCN-GH34.9アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801312JPM-1414RNCN-GL34.9ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801321JPM-1414RNCN-GM34.9アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801330JPM-1414RNCN-GN69.8サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801339JPM-1414RNCN-GR34.9アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801348JPM-1414RNCN-GX34.9ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801357JPM-1414RNCN-GY34.9ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801366JPM-1414RNCN-NF69.8サテンソフトトープサテンディープブルー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801382JPM-1414RNCN-NG69.8サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801391JPM-1414RNCN-NH69.8アッシュドパインLサテンディープブルー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801400JPM-1414RNCN-NL69.8ホワイトサテンディープブルー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801409JPM-1414RNCN-NM69.8アッシュドオークMサテンディープブルー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801418JPM-1414RNCN-NN34.9サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801427JPM-1414RNCN-NR69.8アッシュドオークDサテンディープブルー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801436JPM-1414RNCN-NX69.8ホワイトオークMサテンディープブルー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801452JPM-1414RNCN-NY69.8ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥179,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801461JPM-1414RNC-TF34.9サテンソフトトープブラック
¥162,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801470JPM-1414RNC-TG34.9サテンホワイトグレーブラック
¥162,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801479JPM-1414RNC-TN69.8サテンディーブブルーブラック
¥162,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801488JPM-1414RNC-WF34.9サテンソフトトープホワイト
¥162,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801497JPM-1414RNC-WG34.9サテンホワイトグレーホワイト
¥162,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04801506JPM-1414RNC-WN69.8サテンディーブブルーホワイト
¥162,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする