アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線なし・キャスター脚 W1500<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線なし・キャスター脚 W1500<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのミーティングテーブル。幅1500×奥行750mm・高さ720mmの角型天板を採用し、少人数での会議や打ち合わせ、プロジェクトワークに適したスタンダードなレイアウトを実現します。配線キャップなし仕様のため天板をすっきりと使用でき、キャスター脚タイプにより移動やレイアウト変更も容易です。ストッパー・アジャスト機構付きキャスターを備え、会議室やオープンミーティングスペースなど多様なワークシーンに柔軟に対応します。

幅(mm)
1500
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04802958JPM-1507HNCN-FF22.7サテンソフトトープサテンソフトトープ
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04802967JPM-1507HNCN-FG22.7サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04802976JPM-1507HNCN-FH22.7アッシュドパインLサテンソフトトープ
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04802992JPM-1507HNCN-FL22.7ホワイトサテンソフトトープ
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803001JPM-1507HNCN-FM22.7アッシュドオークMサテンソフトトープ
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803010JPM-1507HNCN-FN45.4サテンディーブブルーサテンソフトトープ
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803019JPM-1507HNCN-FR22.7アッシュドオークDサテンソフトトープ
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803028JPM-1507HNCN-FX22.7ホワイトオークMサテンソフトトープ
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803037JPM-1507HNCN-FY22.7ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803046JPM-1507HNCN-GF22.7サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803062JPM-1507HNCN-GG22.7サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803071JPM-1507HNCN-GH22.7アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803080JPM-1507HNCN-GL22.7ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803089JPM-1507HNCN-GM22.7アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803098JPM-1507HNCN-GN45.4サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803107JPM-1507HNCN-GR22.7アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803116JPM-1507HNCN-GX22.7ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803132JPM-1507HNCN-GY22.7ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803141JPM-1507HNCN-NF45.4サテンソフトトープサテンディープブルー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803150JPM-1507HNCN-NG45.4サテンホワイトグレーサテンディープブルー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803159JPM-1507HNCN-NH45.4アッシュドパインLサテンディープブルー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803168JPM-1507HNCN-NL45.4ホワイトサテンディープブルー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803177JPM-1507HNCN-NM45.4アッシュドオークMサテンディープブルー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803186JPM-1507HNCN-NN22.7サテンディーブブルーサテンディープブルー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803202JPM-1507HNCN-NR45.4アッシュドオークDサテンディープブルー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803211JPM-1507HNCN-NX45.4ホワイトオークMサテンディープブルー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803220JPM-1507HNCN-NY45.4ブラックウォールナットDサテンディープブルー
129,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803229JPM-1507HNC-TF22.7サテンソフトトープブラック
114,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803238JPM-1507HNC-TG22.7サテンホワイトグレーブラック
114,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803247JPM-1507HNC-TN45.4サテンディーブブルーブラック
114,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803256JPM-1507HNC-WF22.7サテンソフトトープホワイト
114,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803272JPM-1507HNC-WG22.7サテンホワイトグレーホワイト
114,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803281JPM-1507HNC-WN45.4サテンディーブブルーホワイト
114,100
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする