曜日別特売

アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1500<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1500<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのミーティングテーブル。幅1500×奥行750mm・高さ720mmの角型天板を採用し、少人数での会議や打ち合わせ、プロジェクトワークに適したスタンダードなミーティングテーブルです。配線キャップ付き仕様のため、ノートPCやモニターなどのケーブルをすっきり整理でき、快適なミーティング環境を構築できます。アジャスター脚タイプにより安定した設置が可能で、会議室やオープンミーティングスペースなど幅広いワークシーンに対応します。

幅(mm)
1500
高さ(mm)
720
奥行(mm)
750
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04803290JPM-1507HWAN-FF25サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803299JPM-1507HWAN-FG25サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803308JPM-1507HWAN-FH25アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803317JPM-1507HWAN-FL25ホワイトサテンソフトトープ
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803326JPM-1507HWAN-FM25アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803342JPM-1507HWAN-FN50サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803351JPM-1507HWAN-FR25アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803360JPM-1507HWAN-FX25ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803369JPM-1507HWAN-FY25ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803378JPM-1507HWAN-GF25サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803387JPM-1507HWAN-GG25サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803396JPM-1507HWAN-GH25アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803412JPM-1507HWAN-GL25ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803421JPM-1507HWAN-GM25アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803430JPM-1507HWAN-GN50サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803439JPM-1507HWAN-GR25アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803448JPM-1507HWAN-GX25ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803457JPM-1507HWAN-GY25ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803466JPM-1507HWAN-NF50サテンソフトトープサテンディープブルー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803482JPM-1507HWAN-NG50サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803491JPM-1507HWAN-NH50アッシュドパインLサテンディープブルー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803500JPM-1507HWAN-NL50ホワイトサテンディープブルー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803509JPM-1507HWAN-NM50アッシュドオークMサテンディープブルー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803518JPM-1507HWAN-NN50サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803527JPM-1507HWAN-NR50アッシュドオークDサテンディープブルー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803536JPM-1507HWAN-NX50ホワイトオークMサテンディープブルー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803552JPM-1507HWAN-NY50ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥142,800
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803561JPM-1507HWA-TF25サテンソフトトープブラック
¥127,700
¥99,980
¥109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803570JPM-1507HWA-TG25サテンホワイトグレーブラック
¥127,700
¥99,980
¥109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803579JPM-1507HWA-TN50サテンディーブブルーブラック
¥127,700
¥97,980
¥107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803588JPM-1507HWA-WF25サテンソフトトープホワイト
¥127,700
¥99,980
¥109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803597JPM-1507HWA-WG25サテンホワイトグレーホワイト
¥127,700
¥99,980
¥109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803606JPM-1507HWA-WN50サテンディーブブルーホワイト
¥127,700
¥97,980
¥107,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする