曜日別特売

アクトリンク 組合せテーブル ペア―型 キャスター脚<配送時組立サービス付>

アクトリンク 組合せテーブル ペア―型 キャスター脚<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズの組み合わせテーブル(ペアー型)。幅1650×奥行1050×高さ720mmのペアー形状天板を採用し、対面での打ち合わせやグループワーク、Web会議など多様なコミュニケーションシーンに適したレイアウトを実現します。配線なし仕様のため天板をすっきりと使用でき、キャスター脚タイプにより移動やレイアウト変更も容易です。ストッパー・アジャスト機構付きキャスターを備え、ミーティングスペースやオープンワークエリアなど、変化する働き方に柔軟に対応します。

幅(mm)
1650
質量(kg)
35.8
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1050
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04803947JPM-1610YNCN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803956JPM-1610YNCN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803972JPM-1610YNCN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803981JPM-1610YNCN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803990JPM-1610YNCN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04803999JPM-1610YNCN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804008JPM-1610YNCN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804017JPM-1610YNCN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804026JPM-1610YNCN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804042JPM-1610YNCN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804051JPM-1610YNCN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804060JPM-1610YNCN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804069JPM-1610YNCN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804078JPM-1610YNCN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804087JPM-1610YNCN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804096JPM-1610YNCN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804112JPM-1610YNCN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804121JPM-1610YNCN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804130JPM-1610YNCN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804139JPM-1610YNCN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804148JPM-1610YNCN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804157JPM-1610YNCN-NLホワイトサテンディープブルー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804166JPM-1610YNCN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804182JPM-1610YNCN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804191JPM-1610YNCN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804200JPM-1610YNCN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804209JPM-1610YNCN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥181,300
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804218JPM-1610YNC-TFサテンソフトトープブラック
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804227JPM-1610YNC-TGサテンホワイトグレーブラック
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804236JPM-1610YNC-THアッシュドパインLブラック
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804252JPM-1610YNC-TLホワイトブラック
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804261JPM-1610YNC-TMアッシュドオークMブラック
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804270JPM-1610YNC-TNサテンディーブブルーブラック
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804279JPM-1610YNC-TRアッシュドオークDブラック
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804288JPM-1610YNC-TXホワイトオークMブラック
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804297JPM-1610YNC-TYブラックウォールナットDブラック
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804306JPM-1610YNC-WFサテンソフトトープホワイト
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804322JPM-1610YNC-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804331JPM-1610YNC-WHアッシュドパインLホワイト
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804340JPM-1610YNC-WLホワイトホワイト
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804349JPM-1610YNC-WMアッシュドオークMホワイト
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804358JPM-1610YNC-WNサテンディーブブルーホワイト
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804367JPM-1610YNC-WRアッシュドオークDホワイト
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804376JPM-1610YNC-WXホワイトオークMホワイト
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804392JPM-1610YNC-WYブラックウォールナットDホワイト
¥170,100
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする