アクトリンク デュオテーブル 配線キャップ・アジャスター脚 W1800×D800<配送時組立サービス付>

アクトリンク デュオテーブル 配線キャップ・アジャスター脚 W1800×D800<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのデュオテーブル。幅1800×奥行800×高さ720mmの天板を採用し、2人での打ち合わせや集中作業、小規模ミーティングに適したレイアウトを実現します。配線キャップ付き仕様のため、ノートPCやモニターなどのケーブルをすっきり整理でき、快適なワーク環境を構築できます。アジャスター脚タイプにより安定した設置が可能で、オフィスのミーティングスペースやコラボレーションエリアなど多様なシーンに対応します。 アクトリンクは「明日の『働く』を支える、これからのスタンダード」をコンセプトとしたワークスペースシリーズです。

幅(mm)
1800
質量(kg)
35.2
高さ(mm)
720
奥行(mm)
800
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04804401JPM-1808FWAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804410JPM-1808FWAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804419JPM-1808FWAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804428JPM-1808FWAN-FLホワイトサテンソフトトープ
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804437JPM-1808FWAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804446JPM-1808FWAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804462JPM-1808FWAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804471JPM-1808FWAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804480JPM-1808FWAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804489JPM-1808FWAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804498JPM-1808FWAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804507JPM-1808FWAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804516JPM-1808FWAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804532JPM-1808FWAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804541JPM-1808FWAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804550JPM-1808FWAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804559JPM-1808FWAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804568JPM-1808FWAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804577JPM-1808FWAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804586JPM-1808FWAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804602JPM-1808FWAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804611JPM-1808FWAN-NLホワイトサテンディープブルー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804620JPM-1808FWAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804629JPM-1808FWAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804638JPM-1808FWAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804647JPM-1808FWAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804656JPM-1808FWAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
188,500
159,800
175,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804672JPM-1808FWA-TFサテンソフトトープブラック
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804681JPM-1808FWA-TGサテンホワイトグレーブラック
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804690JPM-1808FWA-THアッシュドパインLブラック
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804699JPM-1808FWA-TLホワイトブラック
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804708JPM-1808FWA-TMアッシュドオークMブラック
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804717JPM-1808FWA-TNサテンディーブブルーブラック
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804726JPM-1808FWA-TRアッシュドオークDブラック
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804742JPM-1808FWA-TXホワイトオークMブラック
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804751JPM-1808FWA-TYブラックウォールナットDブラック
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804760JPM-1808FWA-WFサテンソフトトープホワイト
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804769JPM-1808FWA-WGサテンホワイトグレーホワイト
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804778JPM-1808FWA-WHアッシュドパインLホワイト
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804787JPM-1808FWA-WLホワイトホワイト
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804796JPM-1808FWA-WMアッシュドオークMホワイト
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804812JPM-1808FWA-WNサテンディーブブルーホワイト
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804821JPM-1808FWA-WRアッシュドオークDホワイト
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804830JPM-1808FWA-WXホワイトオークMホワイト
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04804839JPM-1808FWA-WYブラックウォールナットDホワイト
173,300
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする