曜日別特売

アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1800<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線スクエア・アジャスター脚 W1800<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのミーティングテーブル。幅1800×奥行900×高さ720mmの角型天板を採用し、会議やプロジェクトワーク、対面ミーティングなど幅広いオフィスシーンに対応します。配線キャップ付き仕様のため、ノートPCやモニターのケーブルを天板内へすっきりと整理でき、配線ボックス2カ所を備えた快適なワーク環境を実現します。アジャスター脚タイプにより安定した設置が可能で、固定レイアウトの会議室や打ち合わせスペースに適しています。

幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04805512JPM-1809HWAN-FF35.3サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805521JPM-1809HWAN-FG35.3サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805530JPM-1809HWAN-FH35.3アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805539JPM-1809HWAN-FL35.3ホワイトサテンソフトトープ
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805548JPM-1809HWAN-FM35.3アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805557JPM-1809HWAN-FN70.6サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805566JPM-1809HWAN-FR35.3アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805582JPM-1809HWAN-FX35.3ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805591JPM-1809HWAN-FY35.3ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805600JPM-1809HWAN-GF35.3サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805609JPM-1809HWAN-GG35.3サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805618JPM-1809HWAN-GH35.3アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805627JPM-1809HWAN-GL35.3ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805636JPM-1809HWAN-GM35.3アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805652JPM-1809HWAN-GN70.6サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805661JPM-1809HWAN-GR35.3アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805670JPM-1809HWAN-GX35.3ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805679JPM-1809HWAN-GY35.3ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805688JPM-1809HWAN-NF70.6サテンソフトトープサテンディープブルー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805697JPM-1809HWAN-NG70.6サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805706JPM-1809HWAN-NH70.6アッシュドパインLサテンディープブルー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805722JPM-1809HWAN-NL70.6ホワイトサテンディープブルー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805731JPM-1809HWAN-NM70.6アッシュドオークMサテンディープブルー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805740JPM-1809HWAN-NN70.6サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805749JPM-1809HWAN-NR70.6アッシュドオークDサテンディープブルー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805758JPM-1809HWAN-NX70.6ホワイトオークMサテンディープブルー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805767JPM-1809HWAN-NY70.6ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥157,200
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805776JPM-1809HWA-TF35.3サテンソフトトープブラック
¥141,600
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805792JPM-1809HWA-TG35.3サテンホワイトグレーブラック
¥141,600
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805801JPM-1809HWA-TN70.6サテンディーブブルーブラック
¥141,600
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805810JPM-1809HWA-WF35.3サテンソフトトープホワイト
¥141,600
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805819JPM-1809HWA-WG35.3サテンホワイトグレーホワイト
¥141,600
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805828JPM-1809HWA-WN70.6サテンディーブブルーホワイト
¥141,600
¥109,800
¥120,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする