曜日別特売

アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線キャップ・キャスター脚 W1800×D900<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 角型 配線キャップ・キャスター脚 W1800×D900<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのミーティングテーブル。幅1800×奥行900mmの角型天板を採用し、配線キャップと配線ボックス2カ所を備えたキャスター脚タイプ。レイアウト変更がしやすく、会議やプロジェクトワークなど多様なオフィスシーンに対応します。

幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
奥行(mm)
900
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04805837JPM-1809HWCN-FF35.3サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805846JPM-1809HWCN-FG35.3サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805862JPM-1809HWCN-FH35.3アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805871JPM-1809HWCN-FL35.3ホワイトサテンソフトトープ
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805880JPM-1809HWCN-FM35.3アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805889JPM-1809HWCN-FN70.6サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805898JPM-1809HWCN-FR35.3アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805907JPM-1809HWCN-FX35.3ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805916JPM-1809HWCN-FY35.3ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805932JPM-1809HWCN-GF35.3サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805941JPM-1809HWCN-GG35.3サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805950JPM-1809HWCN-GH35.3アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805959JPM-1809HWCN-GL35.3ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805968JPM-1809HWCN-GM35.3アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805977JPM-1809HWCN-GN70.6サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04805986JPM-1809HWCN-GR35.3アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806002JPM-1809HWCN-GX35.3ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806011JPM-1809HWCN-GY35.3ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806020JPM-1809HWCN-NF70.6サテンソフトトープサテンディープブルー
¥165,800
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806029JPM-1809HWCN-NG70.6サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥165,800
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806038JPM-1809HWCN-NH70.6アッシュドパインLサテンディープブルー
¥165,800
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806047JPM-1809HWCN-NL70.6ホワイトサテンディープブルー
¥165,800
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806056JPM-1809HWCN-NM70.6アッシュドオークMサテンディープブルー
¥165,800
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806072JPM-1809HWCN-NN70.6サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥165,800
¥139,800
¥153,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806081JPM-1809HWCN-NR70.6アッシュドオークDサテンディープブルー
¥165,800
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806090JPM-1809HWCN-NX70.6ホワイトオークMサテンディープブルー
¥165,800
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806099JPM-1809HWCN-NY70.6ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥165,800
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806108JPM-1809HWC-TF35.3サテンソフトトープブラック
¥149,900
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806117JPM-1809HWC-TG35.3サテンホワイトグレーブラック
¥149,900
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806126JPM-1809HWC-TN70.6サテンディーブブルーブラック
¥149,900
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806142JPM-1809HWC-WF35.3サテンソフトトープホワイト
¥149,900
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806151JPM-1809HWC-WG35.3サテンホワイトグレーホワイト
¥149,900
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806160JPM-1809HWC-WN70.6サテンディーブブルーホワイト
¥149,900
¥119,800
¥131,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする