曜日別特売

アクトリンク ミーティングテーブル 台形型 配線なし・キャスター脚 W1800<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 台形型 配線なし・キャスター脚 W1800<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズの台形ミーティングテーブル。幅1800×奥行1200/800×高さ720mmの省スペース設計で、多様なレイアウトに対応。配線キャップなしのアジャスター脚タイプで、会議やグループワーク、コラボレーション空間に最適です。

幅(mm)
1800
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04806501JPM-1812TNCN-FF35.8サテンソフトトープサテンソフトトープ
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806510JPM-1812TNCN-FG35.8サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806519JPM-1812TNCN-FH35.8アッシュドパインLサテンソフトトープ
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806528JPM-1812TNCN-FL35.8ホワイトサテンソフトトープ
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806537JPM-1812TNCN-FM35.8アッシュドオークMサテンソフトトープ
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806546JPM-1812TNCN-FN71.6サテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806562JPM-1812TNCN-FR35.8アッシュドオークDサテンソフトトープ
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806571JPM-1812TNCN-FX35.8ホワイトオークMサテンソフトトープ
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806580JPM-1812TNCN-FY35.8ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806589JPM-1812TNCN-GF35.8サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806598JPM-1812TNCN-GG35.8サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806607JPM-1812TNCN-GH35.8アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806616JPM-1812TNCN-GL35.8ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806632JPM-1812TNCN-GM35.8アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806641JPM-1812TNCN-GN71.6サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806650JPM-1812TNCN-GR35.8アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806659JPM-1812TNCN-GX35.8ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806668JPM-1812TNCN-GY35.8ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806677JPM-1812TNCN-NF71.6サテンソフトトープサテンディープブルー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806686JPM-1812TNCN-NG71.6サテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806702JPM-1812TNCN-NH71.6アッシュドパインLサテンディープブルー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806711JPM-1812TNCN-NL71.6ホワイトサテンディープブルー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806720JPM-1812TNCN-NM71.6アッシュドオークMサテンディープブルー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806729JPM-1812TNCN-NN35.8サテンディーブブルーサテンディープブルー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806738JPM-1812TNCN-NR71.6アッシュドオークDサテンディープブルー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806747JPM-1812TNCN-NX71.6ホワイトオークMサテンディープブルー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806756JPM-1812TNCN-NY71.6ブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥180,200
¥149,800
¥164,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806772JPM-1812TNC-TF35.8サテンソフトトープブラック
¥164,300
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806781JPM-1812TNC-TG35.8サテンホワイトグレーブラック
¥164,300
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806790JPM-1812TNC-TN71.6サテンディーブブルーブラック
¥164,300
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806799JPM-1812TNC-WF35.8サテンソフトトープホワイト
¥164,300
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806808JPM-1812TNC-WG35.8サテンホワイトグレーホワイト
¥164,300
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04806817JPM-1812TNC-WN71.6サテンディーブブルーホワイト
¥164,300
¥129,800
¥142,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする