アクトリンク ミーティングテーブル 台形型 配線なし・アジャスター脚 W2400<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 台形型 配線なし・アジャスター脚 W2400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズの台形ミーティングテーブル。幅2400×奥行1200/800×高さ720mm、配線キャップなしのアジャスター脚タイプです。広い天板と台形フォルムにより、多様なレイアウトやコラボレーション空間を構築しやすく、会議やプロジェクトワークに適しています。天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、安定性と耐久性を兼ね備えています。

幅(mm)
2400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04809258JPM-2412TNAN-FF47.1サテンソフトトープサテンソフトトープ
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809267JPM-2412TNAN-FG47.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809276JPM-2412TNAN-FH47.1アッシュドパインLサテンソフトトープ
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809292JPM-2412TNAN-FL47.1ホワイトサテンソフトトープ
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809301JPM-2412TNAN-FM47.1アッシュドオークMサテンソフトトープ
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809310JPM-2412TNAN-FN94.2サテンディーブブルーサテンソフトトープ
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809319JPM-2412TNAN-FR47.1アッシュドオークDサテンソフトトープ
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809328JPM-2412TNAN-FX47.1ホワイトオークMサテンソフトトープ
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809337JPM-2412TNAN-FY47.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809346JPM-2412TNAN-GF47.1サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809362JPM-2412TNAN-GG47.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809371JPM-2412TNAN-GH47.1アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809380JPM-2412TNAN-GL47.1ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809389JPM-2412TNAN-GM47.1アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809398JPM-2412TNAN-GN94.2サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809407JPM-2412TNAN-GR47.1アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809416JPM-2412TNAN-GX47.1ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809432JPM-2412TNAN-GY47.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809441JPM-2412TNAN-NF94.2サテンソフトトープサテンディープブルー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809450JPM-2412TNAN-NG94.2サテンホワイトグレーサテンディープブルー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809459JPM-2412TNAN-NH94.2アッシュドパインLサテンディープブルー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809468JPM-2412TNAN-NL94.2ホワイトサテンディープブルー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809477JPM-2412TNAN-NM94.2アッシュドオークMサテンディープブルー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809486JPM-2412TNAN-NN47.1サテンディーブブルーサテンディープブルー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809502JPM-2412TNAN-NR94.2アッシュドオークDサテンディープブルー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809511JPM-2412TNAN-NX94.2ホワイトオークMサテンディープブルー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809520JPM-2412TNAN-NY94.2ブラックウォールナットDサテンディープブルー
218,500
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809529JPM-2412TNA-TF47.1サテンソフトトープブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809538JPM-2412TNA-TG47.1サテンホワイトグレーブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809547JPM-2412TNA-TN94.2サテンディーブブルーブラック
201,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809556JPM-2412TNA-WF47.1サテンソフトトープホワイト
201,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809572JPM-2412TNA-WG47.1サテンホワイトグレーホワイト
201,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809581JPM-2412TNA-WN94.2サテンディーブブルーホワイト
201,700
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする