アクトリンク ミーティングテーブル 台形型 配線なし・キャスター脚 W2400<配送時組立サービス付>

アクトリンク ミーティングテーブル 台形型 配線なし・キャスター脚 W2400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズの台形ミーティングテーブル。幅2400×奥行1200/800×高さ720mm、配線キャップなしのキャスター脚タイプです。広い天板と台形フォルムにより、会議やプロジェクトワーク、コラボレーションスペースなど多様なレイアウトに対応。キャスター付きのため移動やレイアウト変更が容易で、柔軟なオフィス運用をサポートします。

幅(mm)
2400
高さ(mm)
720
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全33種類を絞り込む
色(天板)
質量(kg)
色(脚部)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04809590JPM-2412TNCN-FF47.1サテンソフトトープサテンソフトトープ
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809599JPM-2412TNCN-FG47.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープ
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809608JPM-2412TNCN-FH47.1アッシュドパインLサテンソフトトープ
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809617JPM-2412TNCN-FL47.1ホワイトサテンソフトトープ
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809626JPM-2412TNCN-FM47.1アッシュドオークMサテンソフトトープ
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809642JPM-2412TNCN-FN94.2サテンディーブブルーサテンソフトトープ
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809651JPM-2412TNCN-FR47.1アッシュドオークDサテンソフトトープ
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809660JPM-2412TNCN-FX47.1ホワイトオークMサテンソフトトープ
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809669JPM-2412TNCN-FY47.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープ
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809678JPM-2412TNCN-GF47.1サテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809687JPM-2412TNCN-GG47.1サテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809696JPM-2412TNCN-GH47.1アッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809712JPM-2412TNCN-GL47.1ホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809721JPM-2412TNCN-GM47.1アッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809730JPM-2412TNCN-GN94.2サテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809739JPM-2412TNCN-GR47.1アッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809748JPM-2412TNCN-GX47.1ホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809757JPM-2412TNCN-GY47.1ブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809766JPM-2412TNCN-NF94.2サテンソフトトープサテンディープブルー
227,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809782JPM-2412TNCN-NG94.2サテンホワイトグレーサテンディープブルー
227,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809791JPM-2412TNCN-NH94.2アッシュドパインLサテンディープブルー
227,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809800JPM-2412TNCN-NL94.2ホワイトサテンディープブルー
227,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809809JPM-2412TNCN-NM94.2アッシュドオークMサテンディープブルー
227,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809818JPM-2412TNCN-NN47.1サテンディーブブルーサテンディープブルー
227,100
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809827JPM-2412TNCN-NR94.2アッシュドオークDサテンディープブルー
227,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809836JPM-2412TNCN-NX94.2ホワイトオークMサテンディープブルー
227,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809852JPM-2412TNCN-NY94.2ブラックウォールナットDサテンディープブルー
227,100
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809861JPM-2412TNC-TF47.1サテンソフトトープブラック
210,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809870JPM-2412TNC-TG47.1サテンホワイトグレーブラック
210,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809879JPM-2412TNC-TN94.2サテンディーブブルーブラック
210,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809888JPM-2412TNC-WF47.1サテンソフトトープホワイト
210,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809897JPM-2412TNC-WG47.1サテンホワイトグレーホワイト
210,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04809906JPM-2412TNC-WN94.2サテンディーブブルーホワイト
210,000
169,800
186,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする