曜日別特売

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W1400×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W1400×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅1400×奥行1400×高さ1000mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備え、立ちミーティングや短時間の打ち合わせ、コラボレーションスペースに適しています。フットバーにより快適な姿勢をサポートし、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で耐久性と安定性に優れています。

幅(mm)
1400
質量(kg)
64.6
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04811480JPT-1414HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811489JPT-1414HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811498JPT-1414HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811507JPT-1414HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811516JPT-1414HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811532JPT-1414HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811541JPT-1414HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811550JPT-1414HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811559JPT-1414HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811568JPT-1414HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811577JPT-1414HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811586JPT-1414HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811602JPT-1414HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811611JPT-1414HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811620JPT-1414HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811629JPT-1414HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811638JPT-1414HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811647JPT-1414HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811656JPT-1414HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811672JPT-1414HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811681JPT-1414HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811690JPT-1414HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811699JPT-1414HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811708JPT-1414HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811717JPT-1414HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811726JPT-1414HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811742JPT-1414HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥419,400
¥339,800
¥373,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811751JPT-1414HSA-TFサテンソフトトープブラック
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811760JPT-1414HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811769JPT-1414HSA-THアッシュドパインLブラック
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811778JPT-1414HSA-TLホワイトブラック
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811787JPT-1414HSA-TMアッシュドオークMブラック
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811796JPT-1414HSA-TNサテンディーブブルーブラック
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811812JPT-1414HSA-TRアッシュドオークDブラック
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811821JPT-1414HSA-TXホワイトオークMブラック
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811830JPT-1414HSA-TYブラックウォールナットDブラック
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811839JPT-1414HSA-WFサテンソフトトープホワイト
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811848JPT-1414HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811857JPT-1414HSA-WHアッシュドパインLホワイト
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811866JPT-1414HSA-WLホワイトホワイト
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811882JPT-1414HSA-WMアッシュドオークMホワイト
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811891JPT-1414HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811900JPT-1414HSA-WRアッシュドオークDホワイト
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811909JPT-1414HSA-WXホワイトオークMホワイト
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04811918JPT-1414HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥382,900
¥299,800
¥329,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする