アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W2000×D1200<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W2000×D1200<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅2000×奥行1200×高さ1000mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、立ちミーティングやコミュニケーションスペース、コラボレーションワークに適しています。フットバーにより快適な使用感を実現し、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
2000
質量(kg)
81.3
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1200
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04812381JPT-2012HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812390JPT-2012HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812399JPT-2012HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812408JPT-2012HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812417JPT-2012HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812426JPT-2012HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812442JPT-2012HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812451JPT-2012HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812460JPT-2012HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812469JPT-2012HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812478JPT-2012HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812487JPT-2012HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812496JPT-2012HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812512JPT-2012HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812521JPT-2012HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812530JPT-2012HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812539JPT-2012HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812548JPT-2012HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812557JPT-2012HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812566JPT-2012HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812582JPT-2012HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812591JPT-2012HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812600JPT-2012HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812609JPT-2012HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812618JPT-2012HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812627JPT-2012HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812636JPT-2012HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥473,300
¥379,800
¥417,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812652JPT-2012HSA-TFサテンソフトトープブラック
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812661JPT-2012HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812670JPT-2012HSA-THアッシュドパインLブラック
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812679JPT-2012HSA-TLホワイトブラック
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812688JPT-2012HSA-TMアッシュドオークMブラック
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812697JPT-2012HSA-TNサテンディーブブルーブラック
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812706JPT-2012HSA-TRアッシュドオークDブラック
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812722JPT-2012HSA-TXホワイトオークMブラック
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812731JPT-2012HSA-TYブラックウォールナットDブラック
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812740JPT-2012HSA-WFサテンソフトトープホワイト
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812749JPT-2012HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812758JPT-2012HSA-WHアッシュドパインLホワイト
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812767JPT-2012HSA-WLホワイトホワイト
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812776JPT-2012HSA-WMアッシュドオークMホワイト
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812792JPT-2012HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812801JPT-2012HSA-WRアッシュドオークDホワイト
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812810JPT-2012HSA-WXホワイトオークMホワイト
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04812819JPT-2012HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥433,800
¥349,800
¥384,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする