曜日別特売

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W2400×D1400<配送時組立サービス付>

アクトリンク ハイテーブル 角型・フットバー付 配線スリットタイプ W2400×D1400<配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトリンクシリーズのハイテーブル。幅2400×奥行1400×高さ1000mm、フットバー付きスリットタイプのアジャスター脚仕様です。配線対応のスリットを備えており、立ちミーティングやグループディスカッション、コラボレーションスペースに適しています。フットバーにより快適な立位利用をサポートし、天板はメラミン化粧板、脚部はスチール製で、高い耐久性と安定性を備えています。

幅(mm)
2400
質量(kg)
105.5
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
1400
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全45種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04815077JPT-2414HSAN-FFサテンソフトトープサテンソフトトープ
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815086JPT-2414HSAN-FGサテンホワイトグレーサテンソフトトープ
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815102JPT-2414HSAN-FHアッシュドパインLサテンソフトトープ
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815111JPT-2414HSAN-FLホワイトサテンソフトトープ
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815120JPT-2414HSAN-FMアッシュドオークMサテンソフトトープ
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815129JPT-2414HSAN-FNサテンディーブブルーサテンソフトトープ
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815138JPT-2414HSAN-FRアッシュドオークDサテンソフトトープ
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815147JPT-2414HSAN-FXホワイトオークMサテンソフトトープ
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815156JPT-2414HSAN-FYブラックウォールナットDサテンソフトトープ
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815172JPT-2414HSAN-GFサテンソフトトープサテンソフトトープホワイトグレー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815181JPT-2414HSAN-GGサテンホワイトグレーサテンソフトトープホワイトグレー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815190JPT-2414HSAN-GHアッシュドパインLサテンソフトトープホワイトグレー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815199JPT-2414HSAN-GLホワイトサテンソフトトープホワイトグレー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815208JPT-2414HSAN-GMアッシュドオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815217JPT-2414HSAN-GNサテンディーブブルーサテンソフトトープホワイトグレー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815226JPT-2414HSAN-GRアッシュドオークDサテンソフトトープホワイトグレー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815242JPT-2414HSAN-GXホワイトオークMサテンソフトトープホワイトグレー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815251JPT-2414HSAN-GYブラックウォールナットDサテンソフトトープホワイトグレー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815260JPT-2414HSAN-NFサテンソフトトープサテンディープブルー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815269JPT-2414HSAN-NGサテンホワイトグレーサテンディープブルー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815278JPT-2414HSAN-NHアッシュドパインLサテンディープブルー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815287JPT-2414HSAN-NLホワイトサテンディープブルー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815296JPT-2414HSAN-NMアッシュドオークMサテンディープブルー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815312JPT-2414HSAN-NNサテンディーブブルーサテンディープブルー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815321JPT-2414HSAN-NRアッシュドオークDサテンディープブルー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815330JPT-2414HSAN-NXホワイトオークMサテンディープブルー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815339JPT-2414HSAN-NYブラックウォールナットDサテンディープブルー
¥502,200
¥399,800
¥439,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815348JPT-2414HSA-TFサテンソフトトープブラック
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815357JPT-2414HSA-TGサテンホワイトグレーブラック
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815366JPT-2414HSA-THアッシュドパインLブラック
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815382JPT-2414HSA-TLホワイトブラック
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815391JPT-2414HSA-TMアッシュドオークMブラック
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815400JPT-2414HSA-TNサテンディーブブルーブラック
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815409JPT-2414HSA-TRアッシュドオークDブラック
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815418JPT-2414HSA-TXホワイトオークMブラック
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815427JPT-2414HSA-TYブラックウォールナットDブラック
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815436JPT-2414HSA-WFサテンソフトトープホワイト
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815452JPT-2414HSA-WGサテンホワイトグレーホワイト
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815461JPT-2414HSA-WHアッシュドパインLホワイト
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815470JPT-2414HSA-WLホワイトホワイト
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815479JPT-2414HSA-WMアッシュドオークMホワイト
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815488JPT-2414HSA-WNサテンディーブブルーホワイト
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815497JPT-2414HSA-WRアッシュドオークDホワイト
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815506JPT-2414HSA-WXホワイトオークMホワイト
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04815522JPT-2414HSA-WYブラックウォールナットDホワイト
¥460,000
¥369,800
¥406,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする