洗えてたためる発酵器 PF103

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04838220
品番
PF103
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

タイマー:1分~24時間。
安全装置: 電流・温度ヒューズ、温度監視システム、オートオフ機能。
温度設定範囲: 25~45℃(±2℃)
室温以下にはなりません。
庫内温度表示:10~50℃・10℃未満→「Lo」表示・50℃以上→「Hi」表示
コード長:約1.5m。
天然酵母作りにも使える、パン作りにあると便利な電子発酵器です。
ほとんどの家庭用オーブン皿が丸ごと入ります。
工具なし1分で組み立て&分解ができ、簡単に水洗いができ衛生的!

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする