無菌植物油 シャリバナーレ 480ml
1国際的な品質安全規格である【 NSF認証 】を取得しました。2一体型噴射角切り替えノズル(ガス抜き機能付)でノズル紛失による異物混入等の事故を防げます。3食用植物油脂を使用した、食品機械・器具用の離型油です。4高度な精製により油臭を取り除いているため、食品が接触してもにおいが残りません。5食品規格適合品で、食品・容器に付着しても安全です。6粘性が低く、常温でも油特有のベタツキがありません。7飛散、タレ落ちが少なく、2ウェイノズルなのでワンタッチで機械の隙間にも確実にスプレーできます。8スチレン系の樹脂への影響が殆どありません。
- 仕様
- オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
- 材質
- 食用精製加工油脂、酸化防止剤(V.E)
- 容量(mL)
- 480
- 電源
- 非該当
- 温度(℃)
- 常温迄
- 外寸法(mm)
- 66Φ×224
- 電子レンジ
- ×
- 食器洗浄機
- ×
- 内容量
- 1個
調味料 の新着商品
カテゴリ



















