モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh
【安全性の高いリン酸鉄バッテリー採用】 発熱を抑え、安全性と耐久性に優れた設計です。充放電1000回以上に対応し、一般的なリチウムイオンバッテリーと比べ、約2倍の長寿命を実現しています。
【3台の機器を同時充電】 便利なUSB-Cケーブルを搭載しているため、ケーブルを持ち歩く必要がありません。USB-CポートとUSB-Aポートを合わせて、最大3台の機器を同時に充電できます。
【急速充電に対応】 最大22.5Wの高出力により、スマートフォンやタブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。
【残量デジタル表示】 デジタル表示でバッテリー残量を一目で確認できます。
【コンパクトなサイズ】 コンパクトかつ軽量設計で、日常使いから旅行・出張まで持ち運びに便利です。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ