PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171
PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171
PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171
PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171
PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171
PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171
PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171
PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171
PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171
PB-Y68-PK モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh AUKEY(オーキー) 04889171

モバイルバッテリー リン酸鉄10000mAh

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード04889171品番PB-Y68-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,480
販売価格(税別)
¥4,073

【安全性の高いリン酸鉄バッテリー採用】 発熱を抑え、安全性と耐久性に優れた設計です。充放電1000回以上に対応し、一般的なリチウムイオンバッテリーと比べ、約2倍の長寿命を実現しています。
【3台の機器を同時充電】 便利なUSB-Cケーブルを搭載しているため、ケーブルを持ち歩く必要がありません。USB-CポートとUSB-Aポートを合わせて、最大3台の機器を同時に充電できます。
【急速充電に対応】 最大22.5Wの高出力により、スマートフォンやタブレットなど幅広い機器をスピーディーに充電できます。
【残量デジタル表示】 デジタル表示でバッテリー残量を一目で確認できます。
【コンパクトなサイズ】 コンパクトかつ軽量設計で、日常使いから旅行・出張まで持ち運びに便利です。

色
ピンク
寸法(mm)
約100×65×26
出力(W)
合計15
出力
USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (Max 22.5W)、USB-C 出力:(PD3.0対応)5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A (Max 20W)、USB-Cケーブル出力:5V / 3A=9V / 2.22A=12V / 1.67A (Max 20W)
最大出力(W)
22.5
入力
USB-C 入力:(PD3.0対応)5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (Max 22.5W)、USB-Cケーブル入力:5V / 3A=9V / 2A=12V / 1.5A(Max 18W)
バッテリー電圧(V)
3.2
バッテリー容量(mAh)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー容量(Wh)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする