キッズデスク メリー
たっぷりしまえて、ずっと使える。成長に寄り添うナチュラルキッズデスク
- 寸法(mm)
- 【上棚】975×230×350、【デスク】980×590×750、【ワゴン】320×450×550
- 耐荷重(kg)
- 【天板】10、【引出大】2
- 天板高さH(mm)
- 750
- 棚板耐荷重(kg)
- 1
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 980×590×1100
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥8,400/税込¥9,240 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,300/税込¥11,330 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ワークデスク の新着商品
カテゴリ
















