不二貿易
キッズデスク メリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04905262
品番
51392
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
たっぷりしまえて、ずっと使える。成長に寄り添うナチュラルキッズデスク
寸法(mm)
【上棚】975×230×350、【デスク】980×590×750、【ワゴン】320×450×550
耐荷重(kg)
【天板】10、【引出大】2
天板高さH(mm)
750
棚板耐荷重(kg)
1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
980×590×1100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,400
/
税込
¥
9,240
沖縄地方
数量1につき
¥
10,300
/
税込
¥
11,330
離島
数量1以上のご注文
お送りできません