曜日別特売

ワークデスク エルゴアーク BR

ワークデスク エルゴアーク BR - 不二貿易ワークデスク エルゴアーク BR - 不二貿易ワークデスク エルゴアーク BR - 不二貿易ワークデスク エルゴアーク BR - 不二貿易ワークデスク エルゴアーク BR - 不二貿易ワークデスク エルゴアーク BR - 不二貿易ワークデスク エルゴアーク BR - 不二貿易

身体にフィットする優れたデザインのワークデスク

耐荷重(kg)
【全体】60、【天板】50、【引出】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×600×720
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0490607773651
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする