曜日別特売
73651 ワークデスク エルゴアーク BR 不二貿易 04906077

73651 ワークデスク エルゴアーク BR 不二貿易 04906077
73651 ワークデスク エルゴアーク BR 不二貿易 04906077
73651 ワークデスク エルゴアーク BR 不二貿易 04906077
73651 ワークデスク エルゴアーク BR 不二貿易 04906077
73651 ワークデスク エルゴアーク BR 不二貿易 04906077
73651 ワークデスク エルゴアーク BR 不二貿易 04906077
73651 ワークデスク エルゴアーク BR 不二貿易 04906077

ワークデスク エルゴアーク BR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04906077
品番
73651
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

身体にフィットする優れたデザインのワークデスク

耐荷重(kg)
【全体】60、【天板】50、【引出】5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1150×600×720
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400/税込¥3,740
北海道地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
沖縄地方数量1につき¥5,800/税込¥6,380
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする