代表画像
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
プレート式ウレタンキャスター 固定 安全カバー付き
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径D
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
250
注文コード
05039908
品番
UWK-250-AZC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止のためのカバー付きです。
用途
車輪の足の乗り越えや、裾巻き込み等の事故防止に。
車輪幅(mm)
45
取付高H(mm)
305
取付ピッチY(mm)
80
許容荷重(daN)
490
取付座A(mm)
200
材質
金具・安全カバー:スチール製、車輪:ウレタン
車輪径D(Φmm)
250
取付ピッチX(mm)
140
取付座B(mm)
140