UG01 ライフクリーンL-01 横浜油脂工業(Linda) 04962260

 

UG01 ライフクリーンL-01 横浜油脂工業(Linda) 04962260
UG01 ライフクリーンL-01 横浜油脂工業(Linda) 04962260
UG01 ライフクリーンL-01 横浜油脂工業(Linda) 04962260
UG01 ライフクリーンL-01 横浜油脂工業(Linda) 04962260

ライフクリーンL-01

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04962260
品番
UG01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

硬化した各種塗装膜(溶剤、カチオン電着等)を膨潤剥離可能です。
アクリル、ウレタン、エポキシなどの各種樹脂膜や接着剤を剥離可能です。
膨潤剥離タイプのため、剥離した塗膜を除去することで繰り返し使用可能です。
揮発性溶剤に比べて液補充が圧倒的に少なく使用できます。
水系剥離剤のため、消防法や有機則の適用外商品です。

用途
鉄、SUS上の各種樹脂膜、塗装膜、接着剤の剥離
鉄製の金型やマスクに付着した樹脂残渣、剥離剤、インクの除去
トラスコ品番
205-2922
材質
主成分:溶剤、可溶化剤、水
色
無色透明液体
容量(mL)
18552
使用温度範囲(℃)
常温~80
容量(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする