曜日別特売
12020564 マリンエクセルジャンパー ロゴス 05054870

12020564 マリンエクセルジャンパー ロゴス 05054870
12020564 マリンエクセルジャンパー ロゴス 05054870
12020564 マリンエクセルジャンパー ロゴス 05054870
12020564 マリンエクセルジャンパー ロゴス 05054870
12020564 マリンエクセルジャンパー ロゴス 05054870

マリンエクセルジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
05054870
品番
12020564
販売価格(税込)¥14,740
販売価格(税別)
¥13,400

表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現

用途
遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
色
オレンジ
サイズ
S
種別
ジャンパー
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工/フード着脱可能
素材
[表地]塩化ビニール(耐寒加工)/[裏地]ポリエステル(撥水処理加工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする