曜日別特売
#7-5(426625) うきまろキス・ハゼ大集合! がまかつ Gamakatsu 05097098

#7-5(426625) うきまろキス・ハゼ大集合! がまかつ Gamakatsu 05097098
#7-5(426625) うきまろキス・ハゼ大集合! がまかつ Gamakatsu 05097098
#7-5(426625) うきまろキス・ハゼ大集合! がまかつ Gamakatsu 05097098

うきまろキス・ハゼ大集合!

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は号数・錘負荷など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
7
錘負荷(号)
5
注文コード
05097098
品番
#7-5(426625)
販売価格(税込)¥528
販売価格(税別)
¥480

オモリ付きでそのまま投げられるから、釣りがはじめてでも安心!
キスやハゼ、ベラなど、いろんな魚と出会えるチャンスがいっぱい!家族みんなで海辺に出かけて、ゆったりのんびり、釣りの楽しさを体験してみよう。
かわいい「うきまろ」のオモリがついていて、見た目も楽しい!シンプルな1本鈎タイプで扱いやすく、替え鈎が2本ついてるから、もし鈎がダメになってもすぐに取り替えられて便利!のべ竿でもリール竿でも使えるので、おうちにある釣り竿でそのまま楽しめるよ。ちょい投げして静かに待ってみよう。水の中では餌に興味をもったキスやハゼが近づいてくるよ。ゆっくりリールを巻いたり、少しだけ引きずって誘ったりするのも効果的!コツンとアタリがきたら、軽く引いてみてね。釣れた瞬間の笑顔はきっと忘れられない思い出に!

号数
7
幹糸
3
ハリス
1.5
錘負荷(号)
5
色
茶
入数
1組 (替え鈎2本付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする