曜日別特売
#ハゲ皮 3本仕掛(471335) うきまろサビキ GOGO! がまかつ Gamakatsu 05098717

#ハゲ皮 3本仕掛(471335) うきまろサビキ GOGO! がまかつ Gamakatsu 05098717
#ハゲ皮 3本仕掛(471335) うきまろサビキ GOGO! がまかつ Gamakatsu 05098717
#ハゲ皮 3本仕掛(471335) うきまろサビキ GOGO! がまかつ Gamakatsu 05098717
#ハゲ皮 3本仕掛(471335) うきまろサビキ GOGO! がまかつ Gamakatsu 05098717
#ハゲ皮 3本仕掛(471335) うきまろサビキ GOGO! がまかつ Gamakatsu 05098717
#ハゲ皮 3本仕掛(471335) うきまろサビキ GOGO! がまかつ Gamakatsu 05098717

うきまろサビキ GOGO!

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は号数・仕様など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
号数
5
仕様
ハゲ皮 3本仕掛
注文コード
05098717
品番
#ハゲ皮 3本仕掛(471335)
販売価格(税込)¥594
販売価格(税別)
¥540

世界最短寸!?のサビキセット仕掛です
なんと全長が55cm!身長の低いお子様でも簡単に使えちゃいます。魚が掛かると「うきまろ」がぷるぷる震えて大はしゃぎ!
【うきまろサビキ GOGO!】
魚はバレにくく、服に掛かったら外しやすいスレ鈎「極(キワメ)金袖」を採用。使って楽しい・快適・簡単の三拍子が揃ったお手軽パーフェクト仕掛です。
【うきまろサビキ GOGO!アミカラーピンク】
「ピンクハゲ皮」と目玉をイミテートした「黒糸止」でアミエビそっくり!魚はバレにくく、服に掛かったら外しやすいスレ鈎「極(キワメ)金袖」を採用。使って楽しい・快適・簡単の三拍子が揃ったお手軽パーフェクト仕掛です。
【うきまろサビキ GOGO!豆アジ】
5cm~15cmの豆アジや小アジを狙うのに最適な仕掛です。魚が掛かるとうきまろがプルプル震えます。

号数
5
幹糸
2
ハリス
1.2
仕様
ハゲ皮 3本仕掛
色
金
全長(cm)
55
入数
1組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする