アマダイ仕掛 2本鈎

アマダイ仕掛 2本鈎 - がまかつ Gamakatsuアマダイ仕掛 2本鈎 - がまかつ Gamakatsuアマダイ仕掛 2本鈎 - がまかつ Gamakatsuアマダイ仕掛 2本鈎 - がまかつ Gamakatsuアマダイ仕掛 2本鈎 - がまかつ Gamakatsu

【誘いコヅキ】
海底をコヅキ、煙幕をたてて、好奇心でアマダイを寄せる「コヅキ釣法」に完全対応。軽量な”からまーずビーズ”を使用し、エサが底に漂った状態を演出しやすくなっています。
【スタンダード】
親子サルカンを使用した、状況を選ばないオールラウンドタイプ。
【速潮ロング】
速潮の場合や、エサを底にしっかり這わせたい時に最適なロングタイプ。

付属品
割りビシ (小)2個
入数
2組
号数
4
幹糸
3
ハリス
3
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05097877#誘いコヅキ(342406)誘いコヅキ
¥576
¥634(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098026#スタンダード(342413)スタンダード
¥576
¥634(税込)
7日以内出荷
返品不可
05098236#速潮ロング(342420)速潮ロング
¥576
¥634(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする