#スタンダード(342413) アマダイ仕掛 2本鈎 がまかつ Gamakatsu 05098026

#スタンダード(342413) アマダイ仕掛 2本鈎 がまかつ Gamakatsu 05098026
#スタンダード(342413) アマダイ仕掛 2本鈎 がまかつ Gamakatsu 05098026
#スタンダード(342413) アマダイ仕掛 2本鈎 がまかつ Gamakatsu 05098026

アマダイ仕掛 2本鈎

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品はタイプが3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
スタンダード
注文コード
05098026
品番
#スタンダード(342413)
販売価格(税込)¥634
販売価格(税別)
¥576

【誘いコヅキ】
海底をコヅキ、煙幕をたてて、好奇心でアマダイを寄せる「コヅキ釣法」に完全対応。軽量な”からまーずビーズ”を使用し、エサが底に漂った状態を演出しやすくなっています。
【スタンダード】
親子サルカンを使用した、状況を選ばないオールラウンドタイプ。
【速潮ロング】
速潮の場合や、エサを底にしっかり這わせたい時に最適なロングタイプ。

タイプ
スタンダード
付属品
割りビシ (小)2個
入数
2組
号数
4
幹糸
3
ハリス
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする