水本機械製作所
ステンレス トグルピン用プレート
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途
ロープやチェーン、シャックル、カラビナなどを取り付けるための固定ポイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
20
寸法T(mm)
4
寸法b(mm)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04352822
B-3165
708-7228
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04353208
FTW-1
708-7214
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04353226
A-3165
708-7235
¥
660
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください