曜日別特売

クリートローフラット型

クリートローフラット型 - 水本機械製作所クリートローフラット型 - 水本機械製作所

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。

用途
ボートに取り付けて係留用に。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349620A-904336-9568244.210030
¥3,530
¥2,498
¥2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349900A-905337-1134275.212540
¥4,020
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350627A-906336-8040316.215045
¥5,180
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350767A-907336-6474388.220055
¥7,160
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351467A-908336-6434508.225070
¥14,090
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする