PGA
Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ホワイト PG-LB50C02WH [USB Power Delivery対応 /2ポート]
色
ホワイト
質量(g)
95
ポート数
2
対応
ワイヤレス充電:非対応
充電時間
約2時間
電池
リチウムイオン電池
接続端子
USB-C
バッテリー容量(mAh)
5000
サイズ(mm)
W77×H50×D26
給電方式
内蔵バッテリー充電式
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05135047
PG-LB50C02WH
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください