PGA
Type-C 直挿しモバイルバッテリー 5000mAh PD20W Premium Style ホワイト PG-LB50C02WH [USB Power Delivery対応 /2ポート]
PG-LB50C02WH
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
05135047
品番
PG-LB50C02WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
質量(g)
95
ポート数
2
対応
ワイヤレス充電:非対応
充電時間
約2時間
電池
リチウムイオン電池
接続端子
USB-C
バッテリー容量(mAh)
5000
サイズ(mm)
W77×H50×D26
給電方式
内蔵バッテリー充電式