コンパクトモバ充 10000mAh PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-1 [USB Power Delivery対応 /1ポート]
大容量でコンパクトな設計、PD急速充電、Type-Cケーブル内蔵、2台同時充電可能、残量表示LED付 外出時の強い味方!
- 質量(g)
- 170
- 種類
- PSEマーク
- 規格
- (充電)USB Power Delivery対応
- ポート数
- 1
- 充電時間
- 約3~5.5時間
- 電池
- リチウムイオン電池
- 保証期間
- 1年
- 接続端子
- USB-C
- 対象
- PSマーク規制対象
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- サイズ(mm)
- 63×74×23.8
- 給電方式
- 内蔵バッテリー充電式
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05135090 コンパクトモバ充 10000mAh PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-1 [USB Power Delivery対応 /1ポート] - リーダーメディアテクノ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135090-260929-02.jpg)
![注文コード:05135090 コンパクトモバ充 10000mAh PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-1 [USB Power Delivery対応 /1ポート] - リーダーメディアテクノ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135090-260929-04.jpg)
![注文コード:05135090 コンパクトモバ充 10000mAh PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-1 [USB Power Delivery対応 /1ポート] - リーダーメディアテクノ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135090-260929-06.jpg)
![注文コード:05135090 コンパクトモバ充 10000mAh PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-1 [USB Power Delivery対応 /1ポート] - リーダーメディアテクノ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135090-260929-08.jpg)
![注文コード:05135090 コンパクトモバ充 10000mAh PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-1 [USB Power Delivery対応 /1ポート] - リーダーメディアテクノ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135090-260929-10.jpg)
![注文コード:05135090 コンパクトモバ充 10000mAh PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-1 [USB Power Delivery対応 /1ポート] - リーダーメディアテクノ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05135090-260929-12.jpg)



















