リーダーメディアテクノ
コンパクトモバ充 10000mAh PD対応 Type-Cケーブル付 LAZOS L-MC-1 [USB Power Delivery対応 /1ポート]
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
05135090
品番
L-MC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
大容量でコンパクトな設計、PD急速充電、Type-Cケーブル内蔵、2台同時充電可能、残量表示LED付 外出時の強い味方!
質量(g)
170
種類
PSEマーク
規格
(充電)USB Power Delivery対応
ポート数
1
充電時間
約3~5.5時間
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年
接続端子
USB-C
対象
PSマーク規制対象
バッテリー容量(mAh)
10000
サイズ(mm)
63×74×23.8
給電方式
内蔵バッテリー充電式