モバイルバッテリー内蔵高性能ランタンライト 5000mAh AJ-LIGHT1 [USB Power Delivery対応 /1ポート]
USB充電式【多機能】ランタンライト
【スマホ充電】PD5000mAh
【懐中電灯】点灯・点滅・SOS
【ランタン】明るさ3段階調光
乾電池不要! 連続使用時間最大71時間
緊急時や非常時に最適
【充電器】【懐中電灯】【ランタン】
ランタン
最大の明るさ:約12時間
中程度の明るさ:約16時間
最小の明るさ:約47時間
懐中電灯
1
明るさ:約71時間
1 環境によって継続時間が異なる場合がございます。
満充電時からのおおよその時間となります。
点滅・SOS
ゆっくり点滅:約40時間
点滅:約38時間
- 質量(g)
- 150
- 規格
- (充電)USB Power Delivery対応
- ポート数
- 1
- 対応
- ワイヤレス充電:非対応
- 電池
- リチウムイオン電池
- 保証期間
- 6ヶ月
- 接続端子
- USB-A、Type-C
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- サイズ(mm)
- W44×D44×H100
- 給電方式
- 内蔵バッテリー充電式
- 内容量
- 1式
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード: モバイルバッテリー内蔵高性能ランタンライト 5000mAh AJ-LIGHT1 [USB Power Delivery対応 /1ポート] - エアージェイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)



















