モバイルバッテリー内蔵高性能ランタンライト 5000mAh AJ-LIGHT1 [USB Power Delivery対応 /1ポート]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05135099
品番
AJ-LIGHT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

USB充電式【多機能】ランタンライト
【スマホ充電】PD5000mAh
【懐中電灯】点灯・点滅・SOS
【ランタン】明るさ3段階調光
乾電池不要! 連続使用時間最大71時間
緊急時や非常時に最適
【充電器】【懐中電灯】【ランタン】
ランタン
最大の明るさ:約12時間
中程度の明るさ:約16時間
最小の明るさ:約47時間
懐中電灯
1
明るさ:約71時間
1 環境によって継続時間が異なる場合がございます。
満充電時からのおおよその時間となります。
点滅・SOS
ゆっくり点滅:約40時間
点滅:約38時間

質量(g)
150
規格
(充電)USB Power Delivery対応
ポート数
1
対応
ワイヤレス充電:非対応
電池
リチウムイオン電池
保証期間
6ヶ月
接続端子
USB-A、Type-C
バッテリー容量(mAh)
5000
サイズ(mm)
W44×D44×H100
給電方式
内蔵バッテリー充電式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする