【仕様】
標準容量:20000mAh(64Wh)
定格容量:11800-11900mAh
入力:[USB-C] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)Max
出力:[合計] 5V/3A(15W)Max (複数ポート使用時)
[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max (単ポート使用時)
[USB-A 1/2] 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W)Max (単ポート使用時)
HUAWIEのみ10V/2.25A(22.5W)
エネルギー密度:392.6 Wh/kg
充放電サイクル寿命:約1000回 (理論値)
電圧:[標準] 3.2V
[最大] 3.65V
本体蓄電時間:約4.5~5時間(9V/2A充電時)
パススルー機能:あり
素材:ABS、PC
動作温度:0~45℃
保存温度:-20~45℃
本体サイズ:約W67.9×D28×H150mm
重量:約389g
付属品:USB-A to Cケーブル、取扱説明書、保証書