PG-LB100S01BK 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA 05135142

PG-LB100S01BK 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA 05135142
PG-LB100S01BK 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA 05135142
PG-LB100S01BK 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA 05135142
PG-LB100S01BK 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA 05135142
PG-LB100S01BK 準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート] PGA 05135142

準固体モバイルバッテリー 10,000mAh Premium Style ブラック PG-LB100S01BK [USB Power Delivery対応 /3ポート]PG-LB100S01BK

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05135142
品番
PG-LB100S01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

発火しにくく安心して長く使える準固体モバイルバッテリー 10,000mAhです。
モバイルバッテリーの液体電解質をゲル状(準固体)にすることで、安定性が増し、高い安全性・長寿命・幅広い温度範囲を実現した次世代バッテリーを採用。
従来バッテリーの約4倍の寿命で長く使えます。
USB Type-Cポートは、USB PD(Power Delivery)に対応し、最大出力20Wでの急速充電が可能です。
USB Type-Aポートも2つ搭載し、最大3台の同時充電に対応しています。
充電済みですぐ使える。(
満充電ではありません。)飛行機内への持ち込みOK。
PSE適合商品。
ホコリの侵入・ショート防止のコネクタキャップ付き。
[入力(USB-C):5V/3A、9V/2A][出力(USB-C):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Max 20W)][出力(USB-A):5V/3A、9V/2A、10V/2.25V、12V/1.67A]

色
ブラック
質量(g)
220
種類
PSEマーク
規格
(充電)USB Power Delivery対応
ポート数
3
対応
ワイヤレス充電:非対応
電池
準固体リチウムイオン電池
保証期間
6ヶ月
接続端子
USB-A/USB-C
バッテリー容量(mAh)
10000
サイズ(mm)
W67×H150×D17
給電方式
内蔵バッテリー充電式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする