うきまろ堤防胴突仕掛GOGO!

うきまろ堤防胴突仕掛GOGO! - がまかつ Gamakatsuうきまろ堤防胴突仕掛GOGO! - がまかつ Gamakatsu

うきまろウキの浮力で仕掛が立ち上がります
潮を受けることにより、仕掛がゆらめき、魚を誘惑します。全長55cmと短いので使いやすく、下鈎は太ハリスを使用しているので不意の大物にも対応します。堤防からのちょい投げがおすすめです。うきまろの浮力で立ちあがります。また、潮を受けることにより仕掛がゆらめき、魚を誘惑します!

全長(cm)
55
入数
1組
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幹糸
ハリス
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05294882#M(697612)M3【下鈎】2、【上鈎】1.5
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
05295530#S(697605)S2.5【下鈎】1.5、【上鈎】1
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
05295889#L(697629)L3【下鈎】2.5、【上鈎】2
¥599
¥659(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする