#M(697612) うきまろ堤防胴突仕掛GOGO! がまかつ Gamakatsu 05294882

#M(697612) うきまろ堤防胴突仕掛GOGO! がまかつ Gamakatsu 05294882
#M(697612) うきまろ堤防胴突仕掛GOGO! がまかつ Gamakatsu 05294882

うきまろ堤防胴突仕掛GOGO!

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード05294882品番#M(697612)
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

うきまろウキの浮力で仕掛が立ち上がります
潮を受けることにより、仕掛がゆらめき、魚を誘惑します。全長55cmと短いので使いやすく、下鈎は太ハリスを使用しているので不意の大物にも対応します。堤防からのちょい投げがおすすめです。うきまろの浮力で立ちあがります。また、潮を受けることにより仕掛がゆらめき、魚を誘惑します!

サイズ
M
幹糸
3
ハリス
【下鈎】2、【上鈎】1.5
全長(cm)
55
入数
1組

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする