曜日別特売
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437

 

UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437
UK-4086 雷神COBマルチランタン CAPTAIN STAG 05329437

雷神COBマルチランタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329437
品番
UK-4086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

最大2,000ルーメンの明るさで、キャンプサイトをしっかり照らすCOBマルチランタン。
USBケーブルで充電できるリチウムバッテリーと乾電池の2電源に対応し、キャンプはもちろん、災害時の備えとしても活躍します。
白色・暖色・白色+暖色の3つの光色に切り替えられ、シーンに合わせて調光・調色が可能。
ランタンスタンドに吊り下げたり、テーブルに置いたり、横向きに設置したりと、さまざまなシーンで使用できます。
テント内の照明や就寝前の常夜灯としてもおすすめです。

材質
本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン 持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル)
質量(g)
1140
電源
リチウムイオン電池4,000mAh/3.7V、DC6V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×255
光源
COB LED4個
充電時間(時間)
約6時間
明るさ(Lm)
【リチウムイオン電源時(約)】1面点灯/白色:20~100 暖色:20~100 全灯:30~200、3面点灯/白色:50~500 暖色:50~500 全灯:70~1,000、4面点灯/白色:70~1000 暖色:60~1,000 全灯:90~2000、【乾電池電源(約)】1面点灯/白色:40~200 暖色:40~200 全灯:60~250、3面点灯/白色:70~600 暖色:70~600 全灯:80~800、4面点灯/白色:80~1200 暖色:80~1200 全灯:100~2000、【乾電池電源(約)】1面点灯/白色:40~200 暖色:40~200 全灯:60~250、3面点灯/白色:70~600 暖色:70~600 全灯:80~800、4面点灯/白色:80~1,200 暖色:80~1200 全灯:100~2000
連続点灯時間(時間)
【リチウムイオン電源時(約)】1面点灯/白色:7~30 暖色:7~30 全灯:6~22、3面点灯/白色:2.5~15 暖色:2.5~17 全灯:2~9、4面点灯/白色:2~15 暖色:2~17 全灯:2~9、【乾電池電源時(約)】1面点灯/白色:17~75時間 暖色:17~75時間 全灯:14~70時間、3面点灯/白色:8~42時間 暖色:8~42時間 全灯:7~32時間、4面点灯/白色:7~40時間 暖色:7~40時間 全灯:5~30時間、【乾電池電源時(約)】1面点灯/白色:17~75時間 暖色:17~75時間 全灯:14~70時間、3面点灯/白色:8~42時間 暖色:8~42時間 全灯:7~32時間、4面点灯/白色:7~40時間 暖色:7~40時間 全灯:5~30時間
注意
※単1形乾電池4個使用(別売)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする