洗車高圧洗浄機G-WASH Portable
パワフル&繊細な洗車特化型ポータブル洗浄機。
場所を選ばず使えるバッテリー式。
コンパクトでもパワフル!5分間のターボモード搭載。
つなぎ直し不要の繊細なシャワー水形で狙った場所をソフトに洗い流します。
騒音を抑えた67dBの静音設計。
しなやかで取り回しの良い高圧ホースを採用しています。
- 用途
- 洗車用高圧洗浄機
- 色
- ブラックアッシュグレー
- 定格電圧
- 最大40V
- 本体寸法(mm)
- 約W30.6×D23.2×H30cm
- 本体質量(kg)
- 約5.7
- 充電時間
- 3時間
- 定格消費電力
- 550W
- 充電電圧(V)
- AC100
- 危険物の類別
- 非危険物
- 防水性
- IPX5
- 水流切替
- シャワー・ジェットワイド・フラットスリム・フラット
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗車道具 の新着商品
カテゴリ


























