PD20W出力10000mAhモバイルバッテリー アルミデザイン ブラック LU2C2MP100A-CCBK [USB Power Delivery対応 /3ポート]
鞄の中に立てて収納しても電池残量が分かりやすい、上部デジタル表示を採用。
本製品に蓄電しながらスマートフォンに充電できる、パススルー充電対応です。
PD(Power Delivery) 充電対応:急速充電 / 急速蓄電が可能です。
PPS充電対応:より効率的に充電でき、充電時の発熱を軽減します。
複数の接続端末に充電をした場合 (USB-A×2 出力と Type-C×1 出力)、最大合計出力が5V/3A (15W) になります。
- 内容量
- 1式
注意
※Power Delivery に対応していない機種は従来の5Vで充電します。※本製品に急速蓄電を行う場合、 PowerDelivery に対応した AC充電器をご使用下さい。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05328719 PD20W出力10000mAhモバイルバッテリー アルミデザイン ブラック LU2C2MP100A-CCBK [USB Power Delivery対応 /3ポート] - オズマ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05328719-260930-02.jpg)